Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 45J227 Priză 1 inch Drive 2-1/8 inch 12 puncte standard | AD6HDZ

WESTWARD 45J227 Priză 1 inch Drive 2-1/8 inch 12 puncte Standard

În stoc
Articol: AD6HDZ Model: 45J227
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
€144.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
MaterialOțel din aliaj de crom și vanadiu
Număr de puncte12
Lungime totală3 1 / 7 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea2.125 "
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.044
Înălțimea navei (cm)7.39
Lungimea navei (cm)8
Lățimea navei (cm)7.39
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 45J218 Priză 1 inch Drive 1-7/16 inch 12 puncte Standard | AD6HDP 45J2182 5 / 9 "1.437 "€67.13
WESTWARD 45J219 Priză 1 inch Drive 1-1/2 inch 12 puncte Standard | AD6HDQ 45J2192 5 / 9 "1.5 "€68.72
WESTWARD 45J220 Priză 1 inch Drive 1-5/8 inch 12 puncte Standard | AD6HDR 45J2202.75 "1.625 "€76.27
WESTWARD 45J221 Priză 1 inch Drive 1-11/16 inch 12 puncte Standard | AD6HDT 45J2212.75 "1-11/16 "€88.48
WESTWARD 45J222 Priză 1 inch Drive 1-3/4 inch 12 puncte Standard | AD6HDU 45J2223"1.75mm€89.73
WESTWARD 45J223 Priză 1 inch Drive 1-13/16 inch 12 puncte Standard | AD6HDV 45J2233"1-13/16 "€91.63
WESTWARD 45J224 Priză 1 inch Drive 1-7/8 inch 12 puncte Standard | AD6HDW 45J2243"1.875 "€113.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 45J227 Priză 1 inch Drive 2-1/8 inch 12 puncte Standard
€144.01 /unitate