Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 45J220 Priză 1 inch Drive 1-5/8 inch 12 puncte Standard | AD6HDR

WESTWARD 45J220 Priză 1 inch Drive 1-5/8 inch 12 puncte Standard

În stoc
Articol: AD6HDR Model: 45J220
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
€77.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
MaterialOțel din aliaj de crom și vanadiu
Număr de puncte12
Lungime totală2.75 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1.625 "
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.513
Înălțimea navei (cm)5.69
Lungimea navei (cm)7.01
Lățimea navei (cm)5.69
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 45J218 Priză 1 inch Drive 1-7/16 inch 12 puncte Standard | AD6HDP 45J2182 5 / 9 "1.437 "€68.70
WESTWARD 45J219 Priză 1 inch Drive 1-1/2 inch 12 puncte Standard | AD6HDQ 45J2192 5 / 9 "1.5 "€72.77
WESTWARD 45J221 Priză 1 inch Drive 1-11/16 inch 12 puncte Standard | AD6HDT 45J2212.75 "1-11/16 "€90.62
WESTWARD 45J222 Priză 1 inch Drive 1-3/4 inch 12 puncte Standard | AD6HDU 45J2223"1.75mm€95.09
WESTWARD 45J223 Priză 1 inch Drive 1-13/16 inch 12 puncte Standard | AD6HDV 45J2233"1-13/16 "€93.92
WESTWARD 45J224 Priză 1 inch Drive 1-7/8 inch 12 puncte Standard | AD6HDW 45J2243"1.875 "€115.33
WESTWARD 45J225 Priză 1 inch Drive 2 inch 12 puncte Standard | AD6HDX 45J2253"2"€123.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 45J220 Priză 1 inch Drive 1-5/8 inch 12 puncte Standard
€77.19 /unitate