Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 45J225 Priză 1 inch Drive 2 inch 12 puncte Standard | AD6HDX

WESTWARD 45J225 Priză 1 inch Drive 2 inch 12 puncte Standard

În stoc
Articol: AD6HDX Model: 45J225
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
€119.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
MaterialOțel din aliaj de crom și vanadiu
Număr de puncte12
Lungime totală3"
SAE sau MetricSAE
Mărimea2"
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)7.01
Lungimea navei (cm)7.49
Lățimea navei (cm)7.01
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 45J218 Priză 1 inch Drive 1-7/16 inch 12 puncte Standard | AD6HDP 45J2182 5 / 9 "1.437 "€67.13
WESTWARD 45J219 Priză 1 inch Drive 1-1/2 inch 12 puncte Standard | AD6HDQ 45J2192 5 / 9 "1.5 "€68.72
WESTWARD 45J220 Priză 1 inch Drive 1-5/8 inch 12 puncte Standard | AD6HDR 45J2202.75 "1.625 "€76.27
WESTWARD 45J221 Priză 1 inch Drive 1-11/16 inch 12 puncte Standard | AD6HDT 45J2212.75 "1-11/16 "€88.48
WESTWARD 45J222 Priză 1 inch Drive 1-3/4 inch 12 puncte Standard | AD6HDU 45J2223"1.75mm€89.73
WESTWARD 45J223 Priză 1 inch Drive 1-13/16 inch 12 puncte Standard | AD6HDV 45J2233"1-13/16 "€91.63
WESTWARD 45J224 Priză 1 inch Drive 1-7/8 inch 12 puncte Standard | AD6HDW 45J2243"1.875 "€113.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 45J225 Priză 1 inch Drive 2 inch 12 puncte Standard
€119.64 /unitate