Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 45J253 Socket 1 Inch Drive 70mm 12 Point Standard | AD6HFA

WESTWARD 45J253 Priză 1 inch Drive 70 mm 12 puncte standard

În stoc
Element: AD6HFA Model: 45J253

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€147.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
MaterialOțel din aliaj de crom și vanadiu
Număr de puncte12
Lungime totală3 2 / 3 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea70mm
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8225
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)9.3
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 45J240 Priză 1 inch Drive 35 mm 12 puncte standard | AD6HEN 45J2402 2 / 5 "35mm€10.37
WESTWARD 45J241 Priză 1 inch Drive 36 mm 12 puncte standard | AD6HEP 45J2412 5 / 9 "36mm€36.88
WESTWARD 45J243 Priză 1 inch Drive 41 mm 12 puncte standard | AD6HEQ 45J2432.75 "41mm€43.69
WESTWARD 45J244 Priză 1 inch Drive 46 mm 12 puncte standard | AD6HER 45J2443"46mm€53.63
WESTWARD 45J245 Priză 1 inch Drive 50 mm 12 puncte standard | AD6HET 45J2453"50mm€64.70
WESTWARD 45J246 Priză 1 inch Drive 54 mm 12 puncte standard | AD6HEU 45J2463 1 / 7 "54mm€64.71
WESTWARD 45J247 Priză 1 inch Drive 55 mm 12 puncte standard | AD6HEV 45J2473 1 / 7 "55mm€82.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 45J253 Priză 1 inch Drive 70 mm 12 puncte standard
€147.69 /unitate