WESTWARD 48RJ73 dulap rulant, dimensiune 28-1/2 x 26-5/8 x 18-1/16 inch, număr de sertare 3 | CD3XYA

WESTWARD Dulap rulant 48RJ73, dimensiune 28-1/2 x 26-5/8 x 18-1/16 inch, număr de sertare 3

În stoc
Articol: CD3XYA Model: 48RJ73

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€616.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet rulant
Dimensiunea rotorului4 "x 2"
Tip rotor(2) Fix, (2) pivotant
Materialul roții rotativePolipropilenă
CuloriRoșu
Configuraţie22-3 / 8 "W Center Bank: (3) 15-5 / 8" D x 2-3 / 8 "H
Adâncime18-1/16 "
Capacitatea sertarului55 lb.
Culoarea sertaruluiRoșu
Diapozitive cu sertareBearing
Evaluarea taxeiSarcină ușoară
finalizareaPudră acoperită
EcartamentCorp: 21, sertar: 24
Înălţime28.5 "
Rating de încărcare660 lb.
Sistem de blocareBlocare cheie tubulară
MaterialOţel
Numărul sertarelor3
Numărul de rafturi0
Capacitate de stocare9799 cu. În.
Lăţime26.62 "
Materialul suprafeței de lucruEVA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.4

Variante de produs

ProdusModelDiapozitive cu sertareDimensiunea rotoruluiTip rotorEvaluarea taxeifinalizareaEcartamentÎnălţimeRating de încărcarePreț
WESTWARD 32H852 Dulap rulant 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Roșu | AC6ACJ 32H852Bearing5 x 2 "Rulment cu role, (2) Fix cu blocare, (2) pivotant-Strat de praf luciosSertare: 18, Corp: 2039 13 / 16 "1540 lb.€1,418.07
WESTWARD 32H853 Dulap rulant 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Negru | AC6ACK 32H853Bearing5 x 2 "Rulment cu role, (2) Fix cu blocare, (2) pivotant-Strat de praf luciosSertare: 18, Corp: 2039 13 / 16 "1540 lb.€1,418.07
WESTWARD 32H854 Dulap rulant 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Albastru | AC6ACL 32H854Bearing5 x 2 "Rulment cu role, (2) Fix cu blocare, (2) pivotant-Strat de praf luciosSertare: 18, Corp: 2039 13 / 16 "1540 lb.€1,418.07
WESTWARD 32H855 Dulap rulant 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Roșu | AC6ACM 32H855Bearing5 x 2 "Rulment cu role, (2) Fix cu blocare, (2) pivotant-Strat de praf luciosSertare: 18, Corp: 2039 13 / 16 "1540 lb.€1,478.11
WESTWARD 32H856 Dulap rulant 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Negru | AC6ACN 32H856Bearing5 x 2 "Rulment cu role, (2) Fix cu blocare, (2) pivotant-Strat de praf luciosSertare: 18, Corp: 2039 13 / 16 "1540 lb.€1,478.11
WESTWARD 32H857 Dulap rulant 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Albastru | AC6ACP 32H857Bearing5 x 2 "Rulment cu role, (2) Fix cu blocare, (2) pivotant-Strat de praf luciosSertare: 18, Corp: 2039 13 / 16 "1540 lb.€1,478.11
WESTWARD 32H888 Dulap rulant 26 x 18 x 39-7/16 inch roșu | AC6ADB 32H888Bearing5 x 2 "Rulment cu role, (2) Fix cu blocare, (2) pivotant-Strat de praf luciosSertare: 18, Corp: 2039.437 "1320 lb.€1,421.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Dulap rulant 48RJ73, dimensiune 28-1/2 x 26-5/8 x 18-1/16 inch, număr de sertare 3
€616.74 /unitate