Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 49C128 Lanterna de uz general Led D 30 Lm | AD6RBN

WESTWARD 49C128 Lanterna de uz general Led D 30 Lm

În stoc
Articol: AD6RBN Model: 49C128
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
€19.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă de mână
baterii incluseNu
Timp de ardere a bateriei72 ore
Dimensiune baterieD
Baterie TipAlcalin
Distanța fasciculului65m
Culoare carcasăGalben / Negru
Diapozitivul corpului.2.25 "
Material corpPlastic
Rating de scădere1.5m
Grad de lanternăScop general
ConcentraFixed
Rezistența la impact5 ft.
Durata de viață a lămpii30K ore.
Tip lămpiLED-uri
Lungime6.625ft
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară30 lm
Moduri de ieșire a luminiiÎnalt
Lumeni30
Gama de lumeni0 la 49
Putere maximă de lumeni30
Numărul de baterii2
Lampă de schimb41-1643 (condus)
Timp de rulare la setare înaltă72 ore
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Tipul comutatoruluiDiapozitiv
Evaluarea penetrării apeiNespecificat
Greutate cu baterii1.05 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8513102000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDurata de viață a lămpiiTimp de ardere a baterieiDimensiune baterieLungimeIeșire ușoarăModuri de ieșire a luminiiLumeniPutere maximă de lumeniPreț
WESTWARD 32ZN12 Lanternă portabilă LED 2d 123 ore 5.28 oz. | AG3ECD 32ZN1250K ore.123 ore2D7.75 "20 lmOn / off2020€10.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 49C128 Lanterna de uz general Led D 30 Lm
€19.63 /unitate