Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4FPV5 Magnet flexibil Neodim 24 in | AD7NVN

WESTWARD 4FPV5 Magnet flexibil Neodim 24 in

În stoc
Element: AD7NVN Model: 4FPV5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€13.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMagnet flexibil
Diametru1 / 2 "
Tip mânerConceput ergonomic, din cauciuc
Lungime24 "
Capacitate de ridicare5 lb.
MaterialMagnetul de neodim este asigurat de adeziv anaerob, cuplat.
Lungimea preluării24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
WESTWARD 4FPU8 Magnet flexibil Neodim 20 in | AD7NVH 4FPU820 "€11.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4FPV5 Magnet flexibil Neodim 24 in
€13.42 /unitate