Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4KU90 Micrometru 0-1 inch 0.001 Frecare | AD8KWH

WESTWARD 4KU90 Micrometru 0-1 inch 0.001 Frecare

În stoc
Articol: AD8KWH Model: 4KU90
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
€62.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru exterior
NicovalăCarbid, plat
Certificat de calibrareNu
Gamă0 - 1 "
Rezoluţie0.0001 "
AxPlat
DegetarRatchet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS9017304000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNicovalăGamăRezoluţiePreț
WESTWARD 2YMZ6 Micrometru electronic 1-2 inch Ip54 Spc | AC4DAF 2YMZ6Plat1 până la 2"/25 până la 50 mm0.00005 "/ 0.001 mm€173.14
WESTWARD 2YNA1 Micrometru cu clichet 0-1 inch | AC4DAK 2YNA1Plat0 - 1 "0.001 "€260.44
WESTWARD 2YNA8 Micrometru de exterior 2 inchi scară vernier | AC4DAT 2YNA8Plat1 - 2 "0.0001 "€127.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4KU90 Micrometru 0-1 inch 0.001 Frecare
€62.09 /unitate