Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4LGT9 Alez manual reglabil 1 1/2-1 13/16 14 Oțel de mare viteză | AD8PGB

WESTWARD 4LGT9 Alez manual reglabil 1 1/2-1 13/16 14 Oțel de mare viteză

În stoc
Articol: AD8PGB Model: 4LGT9
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
€165.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezoare manuală cu lamă reglabilă
Tip lamăDrept
finalizareaOxid negru
Dimensiune fracționată1-1/2 - 1-13/16"
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați1
Lungime totală14 "
CoadăDrept
Tip ShankDrept
Dimensiunea Range1-1/2" to 1-13/16"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.205
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)37.85
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8207600035
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune fracționatăMaterialLungime totalăDimensiunea RangePreț
WESTWARD 4LGR4 Alez manual reglabil 3/8-13/32 4 3/4 Oțel de mare viteză | AD8PFL 4LGR43/8 - 13/32 "Oțel de mare viteză4.75 "3/8 "la 13/32"€39.48
WESTWARD 4LGR5 Alezoare manuală reglabilă 13/32-7/16 5 Oțel de mare viteză | AD8PFM 4LGR513/32 - 7/16 "Oțel de mare viteză5"13/32 "la 7/16"€10.13
WESTWARD 4LGR6 Alez manual reglabil 7/16-15/32 5 1/4 Oțel de mare viteză | AD8PFN 4LGR67/16 - 15/32 "Oțel de mare viteză5.25 "7/16 "la 15/32"€40.39
WESTWARD 4LGR7 Alez manual reglabil 15/32-17/32 5 1/2 Oțel de mare viteză | AD8PFP 4LGR715/32 - 17/32 "Oțel de mare viteză5.5 "15/32 "la 17/32"€44.69
WESTWARD 4LGR9 Alez manual reglabil 19/32-21/32 6 1/4 Oțel de mare viteză | AD8PFR 4LGR919/32 - 21/32 "Oțel de mare viteză6.25 "19/32 "la 21/32"€48.53
WESTWARD 4LGT1 Alez manual reglabil 21/32-23/32 6 3/4 Oțel de mare viteză | AD8PFT 4LGT121/32 - 23/32 "Oțel de mare viteză6.75 "21/32 "la 23/32"€54.47
WESTWARD 4LGT2 Alezoare manuală reglabilă 23/32-25/32 7 Oțel de mare viteză | AD8PFU 4LGT223/32 - 25/32 "Oțel de mare viteză7"23/32 "la 25/32"€60.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4LGT9 Alez manual reglabil 1 1/2-1 13/16 14 Oțel de mare viteză
€165.21 /unitate