Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66252838889 Perie cu capăt de sârmă sertizat de 1/2 inch, tijă de 1/4 inch, diametru de sârmă de 0.006 inch. | CD2JAX 416N50

NORTON ABRASIVES 66252838889 Perie de sârmă sârmă de 1/2 inch, tijă de 1/4 inch, diametru de sârmă de 0.006 inch.

În stoc
Articol: CD2JAX Model: 66252838889Crucea Ref: 416N50

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de sfârșit
Material abrazivOtel carbon
Tip brâuSârmă sârmă
Perie Dia.1 / 2 "
Lungime1"
RPM max25,000
Lungime totală2.75 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Sârmă Dia.0.006 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivTip brâuPerie Dia.LungimeRPM maxLungime totalăSârmă Dia.Preț
NORTON ABRASIVES 66252838886 Perie cu capăt de sârmă înnodat de 1 inch, tijă de 1/4 inch, diametru de sârmă de 0.010 inch. | CD2HZZ 416M83 66252838886Oţel inoxidabilSârmă înnodată1"1.125 "20,0002.75 "0.01 "€12.72
NORTON ABRASIVES 66252838902 Perie cu capăt de sârmă sertizat de 1/2 inch, tijă de 1/4 inch, diametru de sârmă de 0.005 inch. | CD2JAK 416N13 66252838902Oţel inoxidabilSârmă sârmă1 / 2 "1"25,0002.75 "0.005 "€9.64
NORTON ABRASIVES 66252838878 Perie cu capăt de sârmă înnodat de 3/4 inch, tijă de 1/4 inch, diametru sârmă de 0.020 inch. | CD2JAM 416N17 66252838878Otel carbonSârmă înnodată3 / 4 "1.125 "22,0002.75 "0.02 "€8.42
NORTON ABRASIVES 66252838879 Perie cu capăt de sârmă înnodat de 3/4 inch, tijă de 1/4 inch, diametru sârmă de 0.014 inch. | CD2JAQ 416N38 66252838879Otel carbonSârmă înnodată3 / 4 "7 / 8 "22,0002.5 "0.014 "€9.23
NORTON ABRASIVES 66252838892 Perie cu capăt de sârmă sertizat de 3/4 inch, tijă de 1/4 inch, diametru sârmă de 0.020 inch. | CD2JBE 416N64 66252838892Otel carbonSârmă sârmă3 / 4 "1"22,0002.75 "0.02 "€6.70
NORTON ABRASIVES 66252838891 Perie cu capăt de sârmă sertizat de 1/2 inch, tijă de 1/4 inch, diametru de sârmă de 0.020 inch. | CD2JBF 416N66 66252838891Otel carbonSârmă sârmă1 / 2 "1"25,0002.75 "0.02 "€5.90
NORTON ABRASIVES 66252839112 Perie de sârmă sertizată, tijă de 1/4 inch, diametru de sârmă de 0.020 inch. | CD3UYG 416M17 66252839112Otel carbonSârmă sârmă3 / 4 "7 / 8 "20,0002.875 "0.02 "€5.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252838889 Perie de sârmă sârmă de 1/2 inch, tijă de 1/4 inch, diametru de sârmă de 0.006 inch.
€8.85 /unitate