NORTON ABRASIVES Perii de capăt


Filtru
Dimensiune coadă: 1 / 4 "
StilModelMaterial abrazivTip brâuPerie Dia.LungimeRPM maxLungime totalăSârmă Dia.Preț (ex. TVA)
A
66252838890
-------€7.54
B
66252839043
-------€10.21
C
66252838898
-------€7.04
D
66252839094
-------€7.38
E
66252838877
-------€8.26
F
66252838896
-------€11.36
G
66252838885
-------€16.41
H
66252839056
-------€8.42
I
66252838887
-------€16.52
J
66252839108
-------€14.31
K
66252839045
-------€9.70
L
66252838838
-------€11.26
M
66252839119
-------€16.52
N
66252839055
-------€9.64
O
66252838897
-------€11.36
P
66252838899
-------€6.24
Q
66252839057
-------€8.42
R
66252839059
-------€25.01
S
66252839096
-------€7.73
T
66252839027
-------€10.85
U
66252839053
-------€7.08
V
66252838882
-------€9.16
W
66252839046
-------€8.10
X
66252838888
-------€7.89
Y
66252839117
-------€9.99
Z
66252839041
-------€5.40
A1
66252839058
-------€10.51
B1
66252839095
-------€7.73
C1
66252838876
-------€11.91
D1
66252839040
-------€8.26
E1
66252839086
-------€2.62
F1
66252839112
Otel carbonSârmă sârmă3 / 4 "7 / 8 "20,0002.875 "0.02 "€5.76
G1
66252838892
Otel carbonSârmă sârmă3 / 4 "1"22,0002.75 "0.02 "€6.70
H1
66252838889
Otel carbonSârmă sârmă1 / 2 "1"25,0002.75 "0.006 "€8.85
I1
66252839113
Otel carbonSârmă sârmă1"1"20,0003"0.02 "€7.73
F1
66252838878
Otel carbonSârmă înnodată3 / 4 "1.125 "22,0002.75 "0.02 "€8.42
J1
66252838891
Otel carbonSârmă sârmă1 / 2 "1"25,0002.75 "0.02 "€5.91
K1
66252838879
Otel carbonSârmă înnodată3 / 4 "7 / 8 "22,0002.5 "0.014 "€9.23
L1
66252839118
Oţel inoxidabilSârmă înnodată3 / 4 "1"20,0002.875 "0.02 "€15.36
F1
66252839116
Oţel inoxidabilSârmă înnodată3 / 4 "1"20,0002.875 "0.02 "€14.80
M1
66252838902
Oţel inoxidabilSârmă sârmă1 / 2 "1"25,0002.75 "0.005 "€9.64
N1
66252838886
Oţel inoxidabilSârmă înnodată1"1.125 "20,0002.75 "0.01 "€12.72

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?