Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4LXG5 Priză cu impact 1/2 inch Drive 1-1/8in 6 puncte | AD8RKB

WESTWARD 4LXG5 Priză de impact 1/2 inch Drive 1-1/8in 6 puncte

În stoc
Element: AD8RKB Model: 4LXG5
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
€18.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1 / 2 "
finalizareaNegru
MaterialOțel crom molibden
Număr de puncte6
Lungime totală2 53 / 64 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1.125 "
Adâncimea socluluiadâncime

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolMaterialLungime totalăSAE sau MetricMărimeaAdâncimea socluluiPreț
WESTWARD 4LXG3 Priză cu impact 1/2 inch Drive 1-1/16 inch 6 puncte | AD8RJZ 4LXG3NegruSoclu de impactOțel crom molibden2 53 / 64 "SAE1-1/16 "adâncime€17.02
WESTWARD 4LXG7 Priză cu impact 1/2 inch Drive 1 inch 6 puncte | AD8RKC 4LXG7NegruSoclu de impactOțel crom molibden2 53 / 64 "SAE1"adâncime€14.33
WESTWARD 4LXG9 Priză de impact 1/2 inch Drive 1/2 inch 6 puncte | AD8RKD 4LXG9NegruSoclu de impactOțel crom molibden2 9 / 16 "SAE1 / 2 "adâncime€10.77
WESTWARD 4LXH1 Priză cu impact 1/2 inch Drive 10 mm 6 puncte | AD8RKE 4LXH1NegruSoclu de impactOțel crom molibden3 5 / 16 "metric10adâncime€9.23
WESTWARD 4LXH3 Priză cu impact 1/2 inch Drive 11/16 inch 6 puncte | AD8RKF 4LXH3NegruSoclu de impactOțel crom molibden3 17 / 64 "SAE11 / 16 "adâncime€11.39
WESTWARD 4LXH5 Priză cu impact 1/2 inch Drive 1-1/4in 6 puncte | AD8RKG 4LXH5NegruSoclu de impactOțel crom molibden3 5 / 64 "SAE1.25 "adâncime€20.21
WESTWARD 4LXH7 Priză cu impact 1/2 inch Drive 11 mm 6 puncte | AD8RKH 4LXH7NegruSoclu de impactOțel crom molibden3 5 / 16 "metric11adâncime€9.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4LXG5 Priză de impact 1/2 inch Drive 1-1/8in 6 puncte
€18.03 /unitate