Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4LYD5 Priză flexibilă cu impact 1/4 inch Drive 7/16 inch 6 puncte | AD8RTR

WESTWARD 4LYD5 Priză Flex Impact 1/4 inch Drive 7/16 inch 6 puncte

În stoc
Articol: AD8RTR Model: 4LYD5Crucea Ref: 4UHR5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€11.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză Flex Impact
Dimensiunea unității1 / 4 "
finalizareaNegru
MaterialOțel crom molibden
Număr de puncte6
Lungime totală1 31 / 32 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea7 / 16 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelSAE sau MetricMărimeaPreț
WESTWARD 4LYC2 priză flexibilă cu impact 1/4 inch Drive 1/4 inch 6 puncte | AD8RTD 4LYC2SAE1 / 4 "€11.17
WESTWARD 4LYC4 priză flexibilă cu impact 1/4 inch 11 mm 6 puncte | AD8RTF 4LYC4metric11€11.89
WESTWARD 4LYC5 Priză flexibilă cu impact 1/4 inch Drive 12 mm 6 puncte | AD8RTG 4LYC5metric12 "€12.20
WESTWARD 4LYC7 Priză flexibilă cu impact 1/4 inch Drive 14 mm 6 puncte | AD8RTJ 4LYC7metric14mm€12.45
WESTWARD 4LYC8 Priză flexibilă cu impact 1/4 inch Drive 15 mm 6 puncte | AD8RTK 4LYC8metric15mm€4.74
WESTWARD 4LYD1 Priză flexibilă cu impact 1/4 inch Drive 5.5 mm 6 puncte | AD8RTM 4LYD1metric5.5mm€4.10
WESTWARD 4LYD3 Priză flexibilă cu impact 1/4 inch Drive 5mm 6pts | AD8RTP 4LYD3metric5"€1.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4LYD5 Priză Flex Impact 1/4 inch Drive 7/16 inch 6 puncte
€11.85 /unitate