Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4LZC1 Șofer de șuruburi 3/8 x 2 | AD8TAV

WESTWARD 4LZC1 Driver pentru biți pentru priză cu impact 3/8 x 2

În stoc
Articol: AD8TAV Model: 4LZC1
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
€10.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDriver de biți pentru priză de impact
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaoiled
MaterialOțel crom molibden
Număr de puncte6
Lungime totală2"
SAE sau MetricSAE
Mărimea1 / 4 "
Adâncimea socluluiStandard
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0626
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8207906000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiifinalizareaPreț
WESTWARD 4LZD7 Dispozitiv de șocuri pentru priză de impact 1/2 Drive 2 L | AD8TBL 4LZD71 / 2 "Oxid negru€11.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4LZC1 Driver pentru biți pentru priză cu impact 3/8 x 2
€10.22 /unitate