Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4LZC8 Șofer de șuruburi 3/8 x 2 | AD8TBC

WESTWARD 4LZC8 Driver pentru biți pentru priză cu impact 3/8 x 2

În stoc
Element: AD8TBC Model: 4LZC8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€13.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDriver de biți pentru priză de impact
Lungimea bitului1 / 4 "
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaoiled
MaterialOțel crom molibden
Număr de puncte6
Lungime totală2"
SAE sau Metricmetric
Mărimea6
Adâncimea socluluiStandard
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0576
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8207906000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiifinalizareaPreț
WESTWARD 4LZE8 Dispozitiv de șocuri pentru priză de impact 1/2 Drive 2 L | AD8TBX 4LZE81 / 2 "Oxid negru€10.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4LZC8 Driver pentru biți pentru priză cu impact 3/8 x 2
€13.67 /unitate