Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4LZG8 Bit Phillips de impact #3 Drive 3/8 | AD8TCR

WESTWARD 4LZG8 Bit Phillips de impact #3 3/8 Drive

În stoc
Articol: AD8TCR Model: 4LZG8
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
€2.04 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de șurubelniță cu impact
Lungimea bitului5 / 16 "
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex
finalizareaOxid negru
Număr de puncte4
Lungime totală1 5 / 16 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea#3
Tip sfatPhillips

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207906000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiLungime totalăPreț
WESTWARD 4LZG5 Bit Phillips de impact #3 3/8 Drive | AD8TCN 4LZG51 / 4 "1"€1.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4LZG8 Bit Phillips de impact #3 3/8 Drive
€2.04 /unitate