Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4MRW1 Fascicul magnetic I Nivel 24 in | AD8UNY

WESTWARD 4MRW1 Nivel de fascicul magnetic I 24 in

În stoc
Element: AD8UNY Model: 4MRW1
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
€48.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNivelul I-Beam
Acuratete0.001
CuloriAlbastru
Materiale cadruAluminiu
Lungime24 "
Tip de magnetStrip
MaterialAluminiu
Număr de flacoane de nivel1
Număr de magneți1
Număr de flacoane cu plumb2
Număr total de flacoane3
Materialul pentru fioleAcril
Tip flaconButoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)61.21
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS9031808085
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Număr de flacoane de 45 de grade (0)
    • Caracteristici: Banda magnetica de lungime intreaga

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
WESTWARD 4MRV9 Capace de capăt magnetice I Beam Level 48 inch | AD8UNX 4MRV948 "€74.61
WESTWARD 4MRW2 fascicul magnetic I nivel 48 in | AD8UNZ 4MRW248 "€68.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4MRW1 Nivel de fascicul magnetic I 24 in
€48.53 /unitate