Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4MRW6 fascicul magnetic cu fascicul de nivel 24 in | AD8UPD

WESTWARD 4MRW6 Nivel cu fascicul magnetic 24 in

În stoc
Element: AD8UPD Model: 4MRW6
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
€68.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNivel cutie
Acuratete0.001
CuloriAlbastru
Materiale cadruAluminiu
Lungime24 "
Tip de magnetStrip
MaterialAluminiu
Număr de flacoane de nivel1
Număr de magneți1
Număr de flacoane cu plumb2
Număr total de flacoane3
Materialul pentru fioleAcril
Tip flaconButoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.612
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS9031808085
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Număr de flacoane de 45 de grade (0)
    • Caracteristici: Margini prelucrate cu precizie, fiolele au marcaje permanente interioare, capacele de protecție împotriva șocurilor ies dincolo de lățimea nivelului, formă ergonomică

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
WESTWARD 4MRV4 fascicul magnetic cu fascicul de nivel 48 in | AD8UNR 4MRV448 "€147.93
WESTWARD 4MRV5 Nivel cu fascicul magnetic 24 inch Găuri pentru mână | AD8UNT 4MRV524 "€130.91
WESTWARD 4MRV6 Cutie magnetică Nivel 48 inch Capace de capăt | AD8UNU 4MRV648 "€81.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4MRW6 Nivel cu fascicul magnetic 24 in
€68.16 /unitate