Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4MRV4 fascicul magnetic cu fascicul de nivel 48 in | AD8UNR

WESTWARD 4MRV4 cutie magnetică nivel fascicul 48 in

În stoc
Element: AD8UNR Model: 4MRV4
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
€147.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNivel cutie
Acuratete0.001
CuloriAlbastru
Materiale cadruAluminiu
Lungime48 "
Tip de magnetStrip
MaterialAluminiu
Număr de flacoane de nivel1
Număr de magneți1
Număr de flacoane cu plumb2
Număr total de flacoane3
Materialul pentru fioleAcril
Tip flaconButoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS9031808085
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Număr de flacoane de 45 de grade (0)
    • Caracteristici: Găuri de mână

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
WESTWARD 4MRV5 Nivel cu fascicul magnetic 24 inch Găuri pentru mână | AD8UNT 4MRV524 "€130.91
WESTWARD 4MRV6 Cutie magnetică Nivel 48 inch Capace de capăt | AD8UNU 4MRV648 "€81.63
WESTWARD 4MRW6 fascicul magnetic cu fascicul de nivel 24 in | AD8UPD 4MRW624 "€68.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4MRV4 cutie magnetică nivel fascicul 48 in
€147.93 /unitate