Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4NZP4 Cheie combinată cu clichet 5/8 inch X-beam | AD9BBH

WESTWARD 4NZP4 Cheie combinată cu clichet 5/8 inch X-beam

În stoc
Element: AD9BBH Model: 4NZP4

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€24.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie combinată cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibil0 grade
Mărimea capului5 / 8 "
MaterialOțel de vanadiu
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa15 grade
Lungime totală10 15 / 64 "
InversareaDa
SAE sau MetricSAE
Mărimea5 / 8 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieMâner de răsucire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8204110030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 4NZN7 Cheie combinată cu clichet 5/16 inch X-beam | AD9BBB 4NZN75 29 / 32 "5 / 16 "€18.40
WESTWARD 4NZN8 Cheie combinată cu clichet 11/32 inch X-beam | AD9BBC 4NZN86 31 / 64 "11 / 32 "€18.89
WESTWARD 4NZN9 Cheie combinată cu clichet 3/8 inch X-beam | AD9BBD 4NZN97 5 / 64 "3 / 8 "€58.59
WESTWARD 4NZP2 Cheie combinată cu clichet 1/2 inch X-beam | AD9BBF 4NZP28 21 / 32 "1 / 2 "€70.47
WESTWARD 4NZP5 Cheie combinată cu clichet 11/16 inch X-beam | AD9BBJ 4NZP510.875 "11 / 16 "€26.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4NZP4 Cheie combinată cu clichet 5/8 inch X-beam
€24.45 /unitate