Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4PRF3 Set prize cu impact 3/8 Drive 24 buc | AD9DMT

WESTWARD 4PRF3 Set prize de impact 3/8 Drive 24 buc

În stoc
Articol: AD9DMT Model: 4PRF3
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
€178.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet prize de impact
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaOxid negru
Număr de bucați24
SAE sau MetricSAE și Metric
Tip de soclu6 Pt Std
Socluri incluseSAE: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4; Metric: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Std. Stiluri de puncte de soclu incluse6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2352
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiTipul de unitatefinalizareaNumăr de bucațiSAE sau MetricTip de socluSocluri inclusePreț
WESTWARD 21WL54 Set prize cu impact cu antrenare 3/4 10 buc | AB6KZY 21WL543 / 4 "-Fosfat10metric6 Pt. Adânc27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41 mm€337.61
WESTWARD 21WM43 Set prize cu impact 1 unitate 28 buc | AB6LDU 21WM431"-Fosfat28SAE6 Pt. Std.7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-1/2, 2-9/16, 2-5/8, 2-3/4, 2-7/8, 3, 3-1/8, 3-1/4, 3-3/8, 3-1/2"€2,336.18
WESTWARD 4PRC5 Set prize cu impact 1/2 antrenare 19 buc | AD9DMC 4PRC51 / 2 "-Oxid negru19SAE6 Pt adâncime3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"€341.45
WESTWARD 4PRE3 Set prize cu impact 1/4 Drive 48 buc | AD9DMH 4PRE31 / 4 "-Oxid negru48SAE și Metric6 Pt Std, 6 Pt Adâncime6 Pt. Std .: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 ", 9/16" 6 Pt Std .: 4 , 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mm 6 Pt. Adâncime: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 "6 Pt. Adâncime: 4, 4.5 , 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,€358.84
WESTWARD 4PRE9 Set prize cu impact 3/8 Drive 12 buc | AD9DMP 4PRE93 / 8 "-Oxid negru12SAE6 Pt Std5/16, 3/8, 7/16 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"€165.50
WESTWARD 4PRG3 Set prize cu impact 1/2 Drive 13 buc | AD9DMY 4PRG31 / 2 "-Oxid negru13SAE6 Pt adâncime7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"€191.34
WESTWARD 4PRG5 Set prize cu impact 1/2 Drive 14 buc | AD9DNA 4PRG51 / 2 "-Oxid negru14metric6 Pt adâncime10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 mm€135.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4PRF3 Set prize de impact 3/8 Drive 24 buc
€178.23 /unitate