WESTWARD 4PRG7 Set prize cu impact 1/2 Drive 26 buc | AD9DNC

WESTWARD 4PRG7 Set prize cu impact 1/2 antrenare 26 buc

În stoc
Articol: AD9DNC Model: 4PRG7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€315.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet prize de impact
Stiluri Deep Socket Point incluse6
Dimensiunea unității1 / 2 "
finalizareaOxid negru
Număr de bucați26
SAE sau Metricmetric
Tip de soclu6 Pt adâncime
Socluri incluse11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.125
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiTipul de unitatefinalizareaNumăr de bucațiSAE sau MetricTip de socluSocluri inclusePreț
WESTWARD 21WL54 Set prize cu impact cu antrenare 3/4 10 buc | AB6KZY 21WL543 / 4 "-Fosfat10metric6 Pt. Adânc27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41 mm€337.61
WESTWARD 21WM43 Set prize cu impact 1 unitate 28 buc | AB6LDU 21WM431"-Fosfat28SAE6 Pt. Std.7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-1/2, 2-9/16, 2-5/8, 2-3/4, 2-7/8, 3, 3-1/8, 3-1/4, 3-3/8, 3-1/2"€2,336.18
WESTWARD 4PRC5 Set prize cu impact 1/2 antrenare 19 buc | AD9DMC 4PRC51 / 2 "-Oxid negru19SAE6 Pt adâncime3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"€341.45
WESTWARD 4PRE3 Set prize cu impact 1/4 Drive 48 buc | AD9DMH 4PRE31 / 4 "-Oxid negru48SAE și Metric6 Pt Std, 6 Pt Adâncime6 Pt. Std .: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 ", 9/16" 6 Pt Std .: 4 , 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mm 6 Pt. Adâncime: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 "6 Pt. Adâncime: 4, 4.5 , 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,€358.84
WESTWARD 4PRE9 Set prize cu impact 3/8 Drive 12 buc | AD9DMP 4PRE93 / 8 "-Oxid negru12SAE6 Pt Std5/16, 3/8, 7/16 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"€165.50
WESTWARD 4PRF3 Set prize cu impact 3/8 Drive 24 buc | AD9DMT 4PRF33 / 8 "-Oxid negru24SAE și Metric6 Pt StdSAE: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4; Metric: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€178.23
WESTWARD 4PRG3 Set prize cu impact 1/2 Drive 13 buc | AD9DMY 4PRG31 / 2 "-Oxid negru13SAE6 Pt adâncime7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"€191.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4PRG7 Set prize cu impact 1/2 antrenare 26 buc
€315.74 /unitate