Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4YR39 Set cleme de blocare 11 inch 2buc | AE2NQU

WESTWARD 4YR39 Set cleme de blocare 11 inch 2 buc

În stoc
Articol: AE2NQU Model: 4YR39
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
€66.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cleme de blocare
Capacitate2.5 "
finalizareaPlacat cu nichel
Mecanism de blocareCu o mana
MaterialAliaj de oțel
Număr de bucați2
Mecanism cu șurubDeclanșator cu eliberare ușoară, micro-ajustare
Mărimea2 buc., 11" cu suport pivotant
Adâncimea gâtului2.625 "
TipSet de cleme de blocare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8205700090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMecanism de blocareMaterialNumăr de bucațiMărimeaAdâncimea gâtuluiPreț
WESTWARD 2FDD4 Set cleme de blocare 5 buc | AB9UNH 2FDD4Eliberați manetaOțel carbon întărit5(2) 6", (1) 10", (2) 11"5.5 "€44.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4YR39 Set cleme de blocare 11 inch 2 buc
€66.94 /unitate