Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4YR68 Hammer Soft Face 16oz | AE2NRM

WESTWARD 4YR68 Hammer Soft Face 16oz

În stoc
Articol: AE2NRM Model: 4YR68

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€43.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan moale pentru față
CuloriRoșu galben
MânerOțel cu vinil Grip
Manipulați culoareaNegru/Natural
Manipulați materialulOțel cu vinil Grip
DuritateMoale / tare
Lungimea capului5"
Greutatea capului16 uncie
NesparkingNu
Lungime totală13 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Sfat Dia.1-1 / 4 In.
Sfat MaterialCauciuc sintetic
Tip sfatMoale / tare
TipCu Sfaturi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8145
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)42.42
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS4016996050
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4YR68 Hammer Soft Face 16oz
€43.31 /unitate