Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 53JX02 Long Nose Fencing Pliers, Jaw Length 1 Inch, Max. Jaw Opening 1-3/8 Inch | CD2LTX

WESTWARD 53JX02 Long Nose Fencing Pliers, Jaw Length 1 Inch, Max. Jaw Opening 1-3/8 Inch

În stoc
Articol: CD2LTX Model: 53JX02

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€35.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPincă de garduri
Capacitate / Material de tăiere2.0 mm / 1241 MPA
Manipulați culoareaAlbastru
Tip mânerdipped
IzolatNu
Lungimea maxilarului1"
Stilul maxilaruluiNas lung
Lățimea fălcii3.625 "
MaterialOțel electric crom-vanadiu
Max. Deschiderea maxilarului1.375 "
NesparkingNu
Tipul nasuluiMultifuncțional
Lungime totală10.25 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 53JX02 Long Nose Fencing Pliers, Jaw Length 1 Inch, Max. Jaw Opening 1-3/8 Inch
€35.88 /unitate