Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 53JX07 Clește pentru articulație cu canelură cu fălci curbate, mâner înfundat | CD2LTY

WESTWARD 53JX07 Curved Jaw Groove Joint Tongue and Groove Pliers, Dipped Handle

În stoc
Articol: CD2LTY Model: 53JX07
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
€24.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste pentru limbă și canelură
Tipul de ajustareÎmbinarea canelurilor
finalizareaLustruit
Tip mânerdipped
IzolatNu
Lungimea maxilarului1"
Stilul maxilaruluiFălcile curbate
Lățimea fălcii3 / 8 "
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului1.875 "
Număr de poziții maxilare5
NesparkingNu
Lungime totală7"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimea maxilaruluiMaterialMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăTether capabilPreț
WESTWARD 1UKH8 Clește cu caneluri și limbă 10 1/4 inch lungime | AB3NLA 1UKH8Placat cu nichel3 / 8 "Oțel aliat forjat1.25 "10.25 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€71.74
WESTWARD 1UKL7 Clește pentru lambă și canelura 6 5/8 inch lungime | AB3NLW 1UKL7Placat cu nichel5 / 16 "Oțel aliat forjat15 / 16 "6.625 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€22.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 53JX07 Curved Jaw Groove Joint Tongue and Groove Pliers, Dipped Handle
€24.24 /unitate