Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 54PP65 9/16 inch, 5/8 inch, cheie cu cap de cutie cu clichet, SAE, număr de puncte 12 | CD2MKT

WESTWARD 54PP65 9/16 inch, 5/8 inch, cheie cu cap de cutie cu clichet, SAE, număr de puncte 12

În stoc
Articol: CD2MKT Model: 54PP65
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
€25.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie de capăt cu clichet
Stil de sfârșitHex dublu
finalizareaPoloneză completă
Mișcarea capuluiFixed
Mărimea capului9/16 ", 5/8"
IzolatNu
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte12
Compensa0 grade
Lungime totală7.5 "
InversareaNu
SAE sau MetricSAE
ModelaDrept
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215

Variante de produs

ProdusModelArticolNumăr de bucațiLungime totalăSAE sau MetricPreț
WESTWARD 54PP64 Cheie pentru cutie, cu clichet, SAE, 12 puncte, dimensiune 7/16" și 1/2" | AX3MKE 54PP64Cheie de capăt cu clichet-6.25 "SAE€23.04
WESTWARD 54PP70 Cheie pentru cutie cu clichet, 12 puncte, metrică, 14 mm, dimensiune cap 15 mm | AX3NGJ 54PP70Cheie de capăt cu clichet-7.5 "metric€25.68
WESTWARD 54DG34 Set chei cu cap de cutie cu clichet, SAE, Nr. piese 4, Nr. puncte 12 | CD2HUA 54DG34Cheie de capăt cu clichet4-SAE€84.92
WESTWARD 54DG35 Set chei, metrice, număr de piese 6, număr de puncte 12 | CD3YWK 54DG35Cheie de capăt cu clichet6-metric€143.48
WESTWARD 54PP68 Cheie pentru cutie, oțel aliat, crom, dimensiune cap 10 mm 11 mm, lungime totală 5 7/8 inci, standard | CU9ZPL 54PP68Cheie de capăt cutie---€23.53
WESTWARD 54PP80 Cheie cu capăt de cutie, oțel aliat, crom, dimensiune cap 11 mm 12 mm, lungime totală 5 1/2 inci | CU9ZPM 54PP80Cheie de capăt cutie---€4.08
WESTWARD 54PP66 Cheie cu capăt de cutie, oțel aliat, dimensiune cap 11/16 x 3/4 inch, standard | CU9ZPN 54PP66Cheie de capăt cutie---€28.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 54PP65 9/16 inch, 5/8 inch, cheie cu cap de cutie cu clichet, SAE, număr de puncte 12
€25.49 /unitate