Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 55FC-O-035-10 Sârmă de sudare Mig 55fc-ox .035 10 Lb. | AD4JUT 41R330

WESTWARD 55FC-O-035-10 Sârmă de sudare Mig 55fc-ox .035 10 Lb.

În stoc
Element: AD4JUT Model: 55FC-O-035-10Crucea Ref: 41R330

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€579.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă de sudură Mig
Clasificare AWS55FC-OX
Recipient10 lb. Bobină
Dimensiunea containerului10 lb.
Tipul de containerBobina
Diametru0.035 "
MaterialFațare tare
Tip55FC-OX

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.905
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS7223000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerDiametruMaterialForța de tracțiuneTipTipul firuluiPreț
WESTWARD ER308L-023-02 Sârmă de sudare Mig Er308l .023 2 Lb. | AD4JQQ 41R255 ER308L-023-022 lb.Bobina0.023 "Oţel inoxidabil88,000 PSIER308L-€45.27
WESTWARD ER308L-023-10 Sârmă de sudare Mig Er308l .023 10 Lb. | AD4JQR 41R256 ER308L-023-1010 lb.Bobina0.023 "Oţel inoxidabil88,000 PSIER308L-€210.33
WESTWARD ER308L-030-02 Sârmă de sudare Mig Er308l .030 2 Lb. | AD4JQT 41R258 ER308L-030-022 lb.Bobina0.03 "Oţel inoxidabil88,000 PSIER308L-€43.90
WESTWARD ER308L-030-10 Sârmă de sudare Mig Er308l .030 10 Lb. | AD4JQU 41R259 ER308L-030-1010 lb.Bobina0.03 "Oţel inoxidabil88,000 PSIER308L-€187.61
WESTWARD ER308L-030-30 Sârmă de sudare Mig Er308l .030 30 Lb. | AD4JQV 41R260 ER308L-030-3030 lb.Bobina0.03 "Oţel inoxidabil88,000 PSIER308L-€519.73
WESTWARD ER308L-035-02 Sârmă de sudare Mig Er308l .035 2 Lb. | AD4JQW 41R261 ER308L-035-022 lb.Bobina0.035 "Oţel inoxidabil88,000 PSIER308L-€43.23
WESTWARD ER308L-035-10 Sârmă de sudare Mig Er308l .035 10 Lb. | AD4JQX 41R262 ER308L-035-1010 lb.Bobina0.035 "Oţel inoxidabil88,000 PSIER308L-€182.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 55FC-O-035-10 Sârmă de sudare Mig 55fc-ox .035 10 Lb.
€579.82 /unitate