Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5MV12 Priză 3/8 inch cu unitate 20 mm 6 puncte standard | AE4UNA

WESTWARD 5MV12 Priză 3/8 inch Drive 20mm 6 puncte standard

În stoc
Element: AE4UNA Model: 5MV12
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
€0.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
MaterialCR-V (Chrome Vanadiu)
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală1 9 / 64 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea20mm
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 1EZZ8 Mufă 3/8 inch Drive 11 mm 6 puncte standard | AA9TCR 1EZZ81 13 / 16 "11€3.09
WESTWARD 1EZZ9 mufă 3/8 inchi, 12 mm, 6 puncte standard | AA9TCT 1EZZ91 13 / 16 "12 "€3.09
WESTWARD 1FAB4 mufă 3/8 inchi, 16 mm, 6 puncte standard | AA9TUT 1FAB41 15 / 16 "16mm€3.62
WESTWARD 1FAB5 mufă 3/8 inchi 17 mm 6 puncte standard | AA9TUU 1FAB52"17mm€36.05
WESTWARD 1FAB7 Priză 3/8 inchi 19 mm 6 puncte standard | AA9TUW 1FAB72 1 / 16 "19mm€37.32
WESTWARD 5MV13 Priză 3/8 inch cu unitate 21 mm 6 puncte standard | AE4UNB 5MV131 9 / 64 "21mm€1.11
WESTWARD 5MV15 Priză 3/8 inch cu unitate 9 mm 6 puncte standard | AE4UND 5MV151"9€0.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5MV12 Priză 3/8 inch Drive 20mm 6 puncte standard
€0.87 /unitate