Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5MZL5 Curea de umăr căptușită reglabilă neagră 53 in | AE4VNG

WESTWARD 5MZL5 Curea de umăr căptușită, reglabilă, neagră, 53 in

În stoc
Articol: AE4VNG Model: 5MZL5
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
€18.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea de umăr pentru geantă de instrumente
CuloriNegru
finalizareaNichel Snaps
Lungime53 "
MaterialPoliester, chingi, cleme metalice
Grosime1 / 2 "
TipReglabil, căptușit
LăţimePad 3-1 / 2 ", curea 1-1 / 2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS6307909889
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5MZL5 Curea de umăr căptușită, reglabilă, neagră, 53 in
€18.31 /unitate