Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5PXJ0 Set de robinet și burghiu electrician 13 buc | AE6CYD

WESTWARD 5PXJ0 Set de robinet și burghiu electrician 13 buc

În stoc
Element: AE6CYD Model: 5PXJ0
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
€41.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolForează și atinge Set
finalizareaOxid negru
MaterialOtel carbon
Număr de bucați13
Atingeți Mărimi4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32 and 1/4-20
Atingeți Stilțuguia

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimensiuni burghie (7, 21, 25, 29, 36 și 43)
    • Stil burghiu (150)

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialNumăr de bucațiAtingeți MărimiAtingeți StilTipPreț
WESTWARD 5PXJ1 Set de robinet/burghii pentru pistol 18 buc | AE6CYE 5PXJ1LuminosOțel de mare viteză186-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-135301Set de stiluri pentru atingerea pistolului€278.46
WESTWARD 5PXJ2 Set găurit și robinet 18 buc | AE6CYF 5PXJ2LuminosOțel de mare viteză186-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-135305Mână€231.06
WESTWARD 5PXJ3 Set găurit și robinet staniu 18 buc | AE6CYG 5PXJ3Acoperit cu TiNOțel de mare viteză186-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-132305Mână€476.69
WESTWARD 5PXJ4 Set de robinet manual/burghii 18 buc | AE6CYH 5PXJ4Burghie cu oxid negru, robinete strălucitoareOțel de mare viteză18M2.5 x 0.45, M3 x 0.5, M3.5 x 0.6, M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.755353Mână€257.97
WESTWARD 5PXJ5 Set de robinet manual/burghii 36 buc | AE6CYJ 5PXJ5LuminosOțel de mare viteză366-32, 6-40, 8-32, 8-36, 10-24, 10-32, 12-24, 12-28, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-205305Mână€621.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5PXJ0 Set de robinet și burghiu electrician 13 buc
€41.22 /unitate