WESTWARD 5TCU1 Pompă de ulei Raport pompă de aer 3 1 275 Gal | AE6JND

WESTWARD 5TCU1 Pompă de ulei Raport pompa de aer 3 1 275 Gal

În stoc
Articol: AE6JND Model: 5TCU1

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€963.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de ulei
Admisie1/4 FNPT
Dimensiunea motorului de aer2.5 In.
Consum @ 100 PSICfm 5
Dimensiunea containerului275 gal.
Filet de ieșire a fluidului (In.)3/4 MNPT
Max. Admisie aer (PSI)115
Max. producție7.5 g / min
Min. Presiunea de admisie a aerului70
Presiune de ieșire Max. (PSI)345
Raportul pompei3:1
TipOperat aerian
Flux de lucru Max. (GPM)7.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.938
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)172.72
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8413500090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Pompa pentru prize multiple (Da)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiproducțieTipPreț
WESTWARD 21EM06 Pompă de ulei 2 inch piuliță bung | AB6FZU 21EM06-Până la 26 oz / cursăVertical€60.46
WESTWARD 21EM38 Pompă de ulei 5 galoane 28.75 inci | AB6GBD 21EM38-Până la 1.9 oz / cursă-€65.61
WESTWARD 5TCT9 Pompă de ulei Raport pompă de aer 3 1 16 Gal | AE6JNB 5TCT916 gal.-Operat aerian€898.53
WESTWARD 5TCU3 Pompă de ulei Raport pompă de aer 5 1 16 Gal | AE6JNF 5TCU316 gal.-Operat aerian€1,043.94
WESTWARD 5TCU4 Pompă de ulei acționată cu aer raport 5 1 55 Gal | AE6JNG 5TCU455 gal.-Operat aerian€1,326.14
WESTWARD 5TCU5 Pompă de ulei acționată cu aer raport 5 1 275 Gal | AE6JNH 5TCU5275 gal.-Operat aerian€1,085.47
WESTWARD 5TCU8 Pompă de ulei cu angrenaje, pompă acţionată manual, 5 gal. Dimensiunea containerului | CJ2HEU 5TCU8---€323.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5TCU1 Pompă de ulei Raport pompa de aer 3 1 275 Gal
€963.56 /unitate