WESTWARD 5TCU7 Pachet ulei de viteze Raport de funcționare aer 5 1 16 Gal | AE6JNK

WESTWARD 5TCU7 Pachet ulei de viteze Raport de operare aer 5 1 16 Gal

În stoc
Articol: AE6JNK Model: 5TCU7

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,704.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPachet de ulei pentru angrenaje
Admisie1/4 FNPT
Dimensiunea motorului de aer2.5 In.
Consum @ 100 PSICFM 6.5
Dimensiunea containerului16 gal.
Filet de ieșire a fluidului (In.)3/4 MNPT
Max. Admisie aer (PSI)115
Min. Presiunea de admisie a aerului70
Presiune de ieșire Max. (PSI)580
Raportul pompei5:1
TipOperat aerian
Flux de lucru Max. (GPM)6.6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.655
Înălțimea navei (cm)59.69
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8413500090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Pompa pentru prize multiple (Da)

Variante de produs

ProdusModelPreț
WESTWARD 5TCU6 Pachet ulei de viteze Raport de funcționare aer 3 1 16 Gal | AE6JNJ 5TCU6€1,469.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5TCU7 Pachet ulei de viteze Raport de operare aer 5 1 16 Gal
€1,704.09 /unitate