WESTWARD 5TCU6 Pachet ulei de viteze Raport de funcționare aer 3 1 16 Gal | AE6JNJ

WESTWARD 5TCU6 Pachet ulei de viteze Raport de operare aer 3 1 16 Gal

În stoc
Articol: AE6JNJ Model: 5TCU6

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,469.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPachet de ulei pentru angrenaje
Admisie1/4 FNPT
Dimensiunea motorului de aer2.5 In.
Consum @ 100 PSICfm 5
Dimensiunea containerului16 gal.
Filet de ieșire a fluidului (In.)3/4 MNPT
Max. Admisie aer (PSI)115
Max. producție6.6 g / min
Min. Presiunea de admisie a aerului70
Presiune de ieșire Max. (PSI)345
Raportul pompei3:1
TipOperat aerian
Flux de lucru Max. (GPM)7.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)130.81
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8413500090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Pompa pentru prize multiple (Da)

Variante de produs

ProdusModelPreț
WESTWARD 5TCU7 Pachet ulei de viteze Raport de funcționare aer 5 1 16 Gal | AE6JNK 5TCU7€1,704.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5TCU6 Pachet ulei de viteze Raport de operare aer 3 1 16 Gal
€1,469.92 /unitate