Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5TVX6 Mașină de găurit cu șurub Bronz cobalt 31/64 135 grade | AE6LTK

WESTWARD 5TVX6 Mașină de găurit cu șurub Bronz cobalt 31/64 135 grade

În stoc
Articol: AE6LTK Model: 5TVX6
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
€18.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu mașină cu șurub
Echivalent zecimal0.4844
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Punct de foraj135 grade
finalizareaChihlimbar
Lungimea flautului2.187 "
Dimensiune fracționată31 / 64 "
CalitateScop general
MaterialCobalt
Număr de bucați1
Lungime totală3 11 / 16 "
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Mărimea31 / 64 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiDimensiune fracționatăLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 5TVT0 Mașină de găurit cu șurub Bronz cobalt 5/64 135 grade | AE6LRG 5TVT00.078111 / 16 "5 / 64 "1-11/16 "5 / 64 "€1.52
WESTWARD 5TVT1 Mașină de găurit cu șurub Bronz cobalt 3/32 135 grade | AE6LRH 5TVT10.09383 / 4 "3 / 32 "1.75 "3 / 32 "€2.09
WESTWARD 5TVT2 Mașină de găurit cu șurub Bronz cobalt 7/64 135 grade | AE6LRJ 5TVT20.109413 / 16 "7 / 64 "1 13 / 16 "7 / 64 "€1.36
WESTWARD 5TVT3 Mașină de găurit cu șurub Bronz cobalt 1/8 135 grade | AE6LRK 5TVT30.12507 / 8 "1 / 8 "1.875 "1 / 8 "€4.74
WESTWARD 5TVT4 Mașină de găurit cu șurub Bronz cobalt 9/64 135 grade | AE6LRL 5TVT40.140615 / 16 "9 / 64 "1 15 / 16 "9 / 64 "€2.73
WESTWARD 5TVT5 Mașină de găurit cu șurub Bronz cobalt 5/32 135 grade | AE6LRM 5TVT50.15621"5 / 32 "2 1 / 16 "5 / 32 "€2.48
WESTWARD 5TVT6 Mașină de găurit cu șurub Bronz cobalt 11/64 135 grade | AE6LRN 5TVT60.17191 1 / 16 "11 / 64 "2.125 "11 / 64 "€2.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5TVX6 Mașină de găurit cu șurub Bronz cobalt 31/64 135 grade
€18.63 /unitate