Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5TWE6 Robinet cu vârf spiralat #8-32 2 Flute Sh50 H2 | AE6LWA

WESTWARD 5TWE6 Robinet cu vârf spiralat #8-32 2 caneluri Sh50 H2

În stoc
Articol: AE6LWA Model: 5TWE6

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€24.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaOxid de abur
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi2
Lungime totală2.125 "
Smoală32
Limite diametrul pasuluiH2
Diametrul tijei.0.168 "
Mărimea#8
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207403000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
WESTWARD 5TWE5 Robinet cu vârf spiralat #6-32 2 Flute Sh50 H3 | AE6LVZ 5TWE5UNC22"32H30.141 "#611 / 16 "€8.05
WESTWARD 5TWF2 Robinet cu vârf spiralat 1/4-20 2 caneluri Sh50 H3 | AE6LWG 5TWF2UNC22.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"€24.18
WESTWARD 5TWF4 Robinet cu vârf spiralat 1/4-28 2 caneluri Sh50 H3 | AE6LWJ 5TWF4UNF22.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"€1.61
WESTWARD 5TWF5 Robinet cu vârf spiralat 5/16-18 2 caneluri Sh50 H3 | AE6LWK 5TWF5UNC22 23 / 32 "18H30.318 "5 / 16 "1.125 "€27.73
WESTWARD 5TWF6 Robinet cu vârf spiralat 3/8-16 3 caneluri Sh50 H3 | AE6LWL 5TWF6UNC32 15 / 16 "16H30.381 "3 / 8 "1.25 "€42.65
WESTWARD 5TWF7 Robinet cu vârf spiralat 7/16-14 3 caneluri Sh50 H3 | AE6LWM 5TWF7UNC33.156 "14H30.323 "7 / 16 "1.437 "€3.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5TWE6 Robinet cu vârf spiralat #8-32 2 caneluri Sh50 H2
€24.44 /unitate