Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5TZE1 Bară de spargere 1/2 Drive 24 In | AE6MGY

WESTWARD 5TZE1 Bară de întrerupere 1/2 unitate 24 in

În stoc
Articol: AE6MGY Model: 5TZE1
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
€73.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBreaker Bar
Dimensiunea unității1 / 2 "
finalizareaChrome lustruit
Tip mânerPrindere netedă
MaterialOţel
Lungime totală24 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
TipFlexibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.557
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)72.39
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8466100175
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiArticolLungime totalăPreț
WESTWARD 5TZD9 Bară de spargere 3/8 Drive 15 inch cromat | AE6MGW 5TZD93 / 8 "Breaker Bar15 "€50.98
WESTWARD 5TZE0 Bară de întrerupere 1/2 unitate 18 inchi cromat | AE6MGX 5TZE01 / 2 "Breaker Bar18 "€63.63
WESTWARD 440G01 Bară de rupere, dimensiunea antrenare de 1/2 inch, lungime totală de 15 inchi, prindere netedă, oțel aliat, crom | CU9XDG 440G01-Breaker Bar-€32.92
WESTWARD 440G02 Bară de spargere, dimensiunea antrenamentului de 3/4 inchi, lungime totală de 40 inchi, prindere netedă, oțel aliat, crom | CU9XDH 440G02-Breaker Bar-€149.71
WESTWARD 437V03 Driver cu mâner în T, dimensiune unitate de 1/2 inch, lungime totală de 12 inchi, prindere netedă, crom | CU9XDJ 437V03-Şofer-€30.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5TZE1 Bară de întrerupere 1/2 unitate 24 in
€73.14 /unitate