Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5UDL7 mașină de găurit cu șurub din oțel de mare viteză oxid negru 1/16 in | AE6NMM

WESTWARD 5UDL7 Mașină de găurit cu șurub Oxid negru din oțel de mare viteză 1/16 in

În stoc
Articol: AE6NMM Model: 5UDL7
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
€2.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu Mach cu șurub, HSS, Blk Oxide, 1/16 In
Echivalent zecimal0.0625
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Punct de foraj135 grade
finalizareaOxid negru
Lungimea flautului15.875mm
Dimensiune fracționată1 / 16 "
Calitateutilitare ușoare și grele
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați1
Lungime totală41.275mm
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Mărimea1 / 16 "
Mărimi incluse0.0625
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiDimensiune fracționatăArticolLungime totalăMărimeaMărimi inclusePreț
WESTWARD 5UDL8 mașină de găurit cu șurub oțel de mare viteză oxid negru 3/32 in | AE6NMN 5udl80.093819.05mm3 / 32 "Burghiu Mach cu șurub, HSS, Blk Oxide, 3/32 In44.45mm3 / 32 "0.09375€2.43
WESTWARD 5UDN0 Mașină de găurit cu șurub Oxid negru din oțel de mare viteză 1/8 in | AE6NMQ 5udn00.125022.225mm1 / 8 "Burghiu Mach cu șurub, HSS, Blk Oxide, 1/8 In47.625mm1 / 8 "0.125€3.21
WESTWARD 5UDN2 mașină de găurit cu șurub din oțel de mare viteză oxid negru 5/32 in | AE6NMT 5udn20.156225.4mm5 / 32 "Burghiu cu șurub, HSS, Blk Oxide, 5/32 In52.3875mm5 / 32 "0.15625€3.34
WESTWARD 5UDN5 mașină de găurit cu șurub din oțel de mare viteză oxid negru 13/64 in | AE6NMW 5udn50.203130.1625mm13 / 64 "Burghiu cu șurub, HSS, Blk Oxide, 13/64 In57.15mm13 / 64 "0.203125€4.08
WESTWARD 5UDN6 Mașină de găurit cu șurub din oțel de mare viteză oxid negru 7/32 in | AE6NMX 5udn60.218831.75mm7 / 32 "Burghiu cu șurub, HSS, Blk Oxide, 7/32 In60.325mm7 / 32 "0.21875€4.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5UDL7 Mașină de găurit cu șurub Oxid negru din oțel de mare viteză 1/16 in
€2.14 /unitate