Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5UDN6 Mașină de găurit cu șurub din oțel de mare viteză oxid negru 7/32 in | AE6NMX

WESTWARD 5UDN6 Mașină de găurit cu șurub din oțel de mare viteză oxid negru 7/32 in

În stoc
Articol: AE6NMX Model: 5UDN6
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
€4.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu șurub, HSS, Blk Oxide, 7/32 In
Echivalent zecimal0.2188
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Punct de foraj135 grade
finalizareaOxid negru
Lungimea flautului31.75mm
Dimensiune fracționată7 / 32 "
Calitateutilitare ușoare și grele
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați1
Lungime totală60.325mm
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Mărimea7 / 32 "
Mărimi incluse0.21875
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1071
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiDimensiune fracționatăArticolLungime totalăMărimeaMărimi inclusePreț
WESTWARD 5UDL7 mașină de găurit cu șurub din oțel de mare viteză oxid negru 1/16 in | AE6NMM 5udl70.062515.875mm1 / 16 "Burghiu Mach cu șurub, HSS, Blk Oxide, 1/16 In41.275mm1 / 16 "0.0625€2.14
WESTWARD 5UDL8 mașină de găurit cu șurub oțel de mare viteză oxid negru 3/32 in | AE6NMN 5udl80.093819.05mm3 / 32 "Burghiu Mach cu șurub, HSS, Blk Oxide, 3/32 In44.45mm3 / 32 "0.09375€2.43
WESTWARD 5UDN0 Mașină de găurit cu șurub Oxid negru din oțel de mare viteză 1/8 in | AE6NMQ 5udn00.125022.225mm1 / 8 "Burghiu Mach cu șurub, HSS, Blk Oxide, 1/8 In47.625mm1 / 8 "0.125€3.15
WESTWARD 5UDN2 mașină de găurit cu șurub din oțel de mare viteză oxid negru 5/32 in | AE6NMT 5udn20.156225.4mm5 / 32 "Burghiu cu șurub, HSS, Blk Oxide, 5/32 In52.3875mm5 / 32 "0.15625€3.34
WESTWARD 5UDN5 mașină de găurit cu șurub din oțel de mare viteză oxid negru 13/64 in | AE6NMW 5udn50.203130.1625mm13 / 64 "Burghiu cu șurub, HSS, Blk Oxide, 13/64 In57.15mm13 / 64 "0.203125€4.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5UDN6 Mașină de găurit cu șurub din oțel de mare viteză oxid negru 7/32 in
€4.91 /unitate