Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5YUU0 Set chei hexagonale cu capăt sferic, mâner în T de 5/64-1/4 inch | AE7KLL

WESTWARD 5YUU0 Ball End Hex Key Set 5/64-1/4 Inch T-handle

În stoc
Articol: AE7KLL Model: 5YUU0
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
€72.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet chei hexagonale cu capăt de bilă
Lungimea brațului9"
Tip brațLung
Materialul lameiAliaj de oțel
finalizareaNegru
Manipulați materialulPolipropilenă și cauciuc termoplastic
Tip mânerMâner T
Tipul de măsurareSAE
Număr de bucați9
Codul mărimiiS11
Mărimi incluse5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.017
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)23.11
Codul HS8204110060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimi incluseLungimea brațuluiMaterialul lameiTether capabilfinalizareaManipulați materialulTip mânerTipul de măsurarePreț
WESTWARD 2CYC5 Set chei hexagonale cu capăt sferic 1.5 - 10 mm în formă de L | AB9GBC 2CYC51.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.99 "până la 6.69"Chrome Vanadiu SteelInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NegruChrome Vanadiu SteelÎn formă de Lmetric€32.19
WESTWARD 2CYC6 Set chei hexagonale cu capăt sferic 0.050 - 3/8 inch | AB9GBD 2CYC60.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.74 "până la 6.84"Chrome Vanadiu SteelInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NegruChrome Vanadiu SteelÎn formă de LSAE€54.28
WESTWARD 2CYC7 Set chei hexagonale cu capăt sferic 0.05-3/8 inchi 1.5-10 mm | AB9GBE 2CYC70.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.74 "până la 6.84"Chrome Vanadiu SteelInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NegruChrome Vanadiu SteelÎn formă de LSAE / Metric€59.24
WESTWARD 2CYD3 Set chei hexagonale cu capăt sferic, mâner în T de 5/64-3/8 inch | AB9GBJ 2CYD35/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"3.12 "până la 5.36"Chrome Vanadiu SteelInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NegruPolipropilenă și cauciuc termoplasticMâner TSAE€60.00
WESTWARD 2CYD4 Set chei hexagonale cu capăt sferic 2 - mâner în T de 10 mm | AB9GBK 2CYD42, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.12 "până la 5.36"Chrome Vanadiu SteelInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NegruPolipropilenă și cauciuc termoplasticMâner Tmetric€152.06
WESTWARD 5YUU1 Set chei hexagonale cu capăt sferic 2 - mâner în T de 10 mm | AE7KLM 5YUU12, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm9"Aliaj de oțelInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NegruPolipropilenă și cauciuc termoplasticMâner Tmetric€103.77
WESTWARD 40WZ27 Piese set chei hexagonale cu capăt sferic 11 S15 | AH9QDP 40WZ275/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"9"Chrome Vanadiu SteelInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Negru fosfatPlasticErgonomicSAE€118.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5YUU0 Ball End Hex Key Set 5/64-1/4 Inch T-handle
€72.71 /unitate