Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6ATY1 Dispozitiv de curățare a scurgerii manual/putere 5/16 inch x 25 picioare | AE7VVP

WESTWARD 6ATY1 Dispozitiv de curățare a scurgerii manual/putere 5/16 inch x 25 picioare

În stoc
Element: AE7VVP Model: 6ATY1
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
€186.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScurgeti Cleaner
Cablu Dia.5 / 16 "
Lungime cablu25ft
Tip cabluCablu cu arc
ID capacitate linie de scurgere1-1 / 2 In.
Material tamburABS
Tip mânerManie
TipOperat manual sau burghiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.3885
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8205595560
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6ATY1 Dispozitiv de curățare a scurgerii manual/putere 5/16 inch x 25 picioare
€186.46 /unitate