Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6CXK7 mașină de găurit cu șurub oțel de mare viteză oxid negru 1/4 in | AE8FNR

WESTWARD 6CXK7 Mașină de găurit cu șurub, oțel de mare viteză, oxid negru, 1/4 in

În stoc
Articol: AE8FNR Model: 6CXK7

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€5.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie pentru mașină cu șurub
Echivalent zecimal0.2500
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Punct de foraj135 grade
finalizareaOxid negru
Lungimea flautului34.925mm
Dimensiune fracționată1 / 4 "
Calitateutilitare ușoare și grele
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați1
Lungime totală63.5 mm
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Mărimea1 / 4 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1431
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firuluiEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiDimensiune fracționatăCalitateLungime totalăMărimeaPreț
Mașină de găurit cu șurub WESTWARD 5TUX3 Oxid negru # 2 135 Sp | AE6LJN 5TUX3#20.2210Dimensiunea firului1 5 / 16 "-Scop general2.437 "#2€2.35
Mașină de găurit cu șurub WESTWARD 5TUX4 Oxid negru # 3 135 Sp | AE6LJP 5TUX4#30.2130Dimensiunea firului1.25 "-Scop general2.375 "#3€2.24
Mașină de găurit cu șurub WESTWARD 5TUX5 Oxid negru # 4 135 Sp | AE6LJQ 5TUX5#40.2090Dimensiunea firului1.25 "-Scop general2.375 "#4€2.02
Mașină de găurit cu șurub WESTWARD 5TUX7 Oxid negru # 6 135 Sp | AE6LJT 5TUX7#60.2040Dimensiunea firului1.25 "-Scop general2.375 "#6€2.02
WESTWARD 5TUY0 Burghiu cu șurub Oxid negru # 9 135 Sp | AE6LJW 5TUY0#90.1960Dimensiunea firului1.187 "-Scop general2.25 "#9€1.67
WESTWARD 5TUY1 Mașină de găurit cu șurub Oxid negru #10 135 Sp | AE6LJX 5TUY1#100.1935Dimensiunea firului1.187 "-Scop general2.25 "#10€3.80
WESTWARD 5TUY2 Mașină de găurit cu șurub Oxid negru #11 135 Sp | AE6LJY 5TUY2#110.1910Dimensiunea firului1.187 "-Scop general2.25 "#11€2.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6CXK7 Mașină de găurit cu șurub, oțel de mare viteză, oxid negru, 1/4 in
€5.30 /unitate