Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6EXL4 Burghiu/robinet/fresat Burghiu 5/16-18 x 3-1/4l | AE8PME

WESTWARD 6EXL4 Drill/tap/countersink Bit 5/16-18 x 3-1/4l

În stoc
Element: AE8PME Model: 6EXL4
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
€16.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolForează / atinge / zăvor
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareaLuminos
MaterialM2 Oțel
Număr de bucați1
Lungime totală3.25 "
Tip ShankHex de schimbare rapidă de 1/4 "
Mărimea5 / 16-18
Atingeți Mărimi5 / 16-18
Atingeți StilNC
TipMana dreapta

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8207903085
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Drill Sizes (F)
    • Stil de burghiu (HSS)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaAtingeți MărimiAtingeți StilPreț
WESTWARD 6EXL5 Burghiu/robinet/fresat Burghiu 1/4-20 x 2-1/4 L | AE8PMF 6EXL52.25 "1 / 4-201/4 "-20NC€13.82
WESTWARD 6EXL6 Burghiu/robinet/fresat Burghiu 3/8-16 x 3-1/4 L | AE8PMG 6EXL63.25 "3 / 8-163/8 "-16NC€17.47
WESTWARD 6EXL7 Burghiu/robinet/frescător 6-32 x 3 inch lungime | AE8PMH 6EXL73"6-326-32NC€13.82
WESTWARD 6EXL8 Burghie/robinet/frescător 8-32 x 2 inch lungime | AE8PMJ 6EXL83"8-328-32NC€13.82
WESTWARD 6EXL9 Burghiu/robinet/frescător 10-24 x 2-1/4 L | AE8PMK 6EXL92.25 "10-2410-24NC€13.38
WESTWARD 6EXN0 Burghiu/robinet/fretuit Burghiu 10-32 x 2-1/4 L | AE8PML 6EXN02.25 "10-3210-32NF€13.38
WESTWARD 6EXN1 Burghiu/robinet/fresat Burghiu 12-24 x 2-1/4 L | AE8PMM 6EXN12.25 "12-2412-24NC€13.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6EXL4 Drill/tap/countersink Bit 5/16-18 x 3-1/4l
€16.15 /unitate