Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6NRL2 Jobber Burill Blank din oțel de mare viteză strălucitor 5/64 in | AE9YGA

WESTWARD 6NRL2 Jobber Burill Blank din oțel de mare viteză strălucitor 5/64 in

În stoc
Articol: AE9YGA Model: 6NRL2
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
€0.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJobber Drill Blank
Echivalent zecimal0.078 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaLuminos
Lungimea flautului1"
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală2"
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct convențional
Diametrul tijei.0.078 "
Mărimea5 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8209000030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
WESTWARD 6NRL1 Jobber Burghie Blank din oțel de mare viteză strălucitor 1/16 in | AE9YFZ 6NRL10.062 "Fracțional Inch7 / 8 "1.875 "0.062 "1 / 16 "€0.62
WESTWARD 6NRN0 Jobber Burghie Blank Oțel de mare viteză strălucitor 13/64 In | AE9YGJ 6NRN00.203 "Fracțional Inch2"3.625 "0.203 "13 / 64 "€1.48
WESTWARD 6NRN1 Jobber Burghie Blank din oțel de mare viteză strălucitor 7/32 in | AE9YGK 6NRN10.218 "Fracțional Inch1.75 "3.75 "0.218 "7 / 32 "€0.93
WESTWARD 6NRN5 Jobber Burill Blank din oțel de mare viteză strălucitor 9/32 in | AE9YGP 6NRN50.281 "Fracțional Inch2.125 "4.25 "0.281 "9 / 32 "€1.15
WESTWARD 6NRN6 Jobber Burghie Blank Oțel de mare viteză strălucitor 19/64 In | AE9YGQ 6NRN60.296 "Fracțional Inch2.125 "4.375 "0.296 "19 / 64 "€1.68
WESTWARD 6NRN8 Jobber Burill Blank din oțel de mare viteză strălucitor 21/64 in | AE9YGT 6NRN80.328 "Fracțional Inch2.375 "4.625 "0.328 "21 / 64 "€1.67
WESTWARD 6NRP0 Jobber Burill Blank din oțel de mare viteză strălucitor 23/64 in | AE9YGV 6NRP00.359 "Fracțional Inch2.5 "4.875 "0.359 "23 / 64 "€2.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6NRL2 Jobber Burill Blank din oțel de mare viteză strălucitor 5/64 in
€0.13 /unitate