HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4573VY mufă tată, 15A, 250V, 2 poli, împământare cu 3 fire | CE6TEG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4573VY mufă tată, 15A, 250V, 2 poli, împământare cu 3 fire

Element: CE6TEG Model: HBL4573VY
€22.75 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de blocare
Gama de cabluri0.220-0.660 "
CuloriGalben
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Cord Dia. Gamă0.220 "-0.660"
Evaluare curentA 15
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.87 "
Lungime1.5 "
MaterialNailon
Max. HP1.5
MontareMontat pe cablu
NEMA Rating-ulL6-15P
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Voltaj250 VAC
wattage3750 W
Lăţime1.5 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 12 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4573VY mufă tată, 15A, 250V, 2 poli, împământare cu 3 fire
€22.75 /unitate