Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6NRW4 Jobber Burill Blank High Speed ​​Steel Bright #20 | AE9YKD

WESTWARD 6NRW4 Jobber Burill Blank High Speed ​​Steel Bright #20

În stoc
Articol: AE9YKD Model: 6NRW4
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
€0.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJobber Drill Blank
Echivalent zecimal0.161 "
Tipul dimensiuniiDimensiunea firului
finalizareaLuminos
Lungimea flautului1.5 "
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală3.25 "
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct convențional
Diametrul tijei.0.161 "
Mărimea#20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0068
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8209000030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
WESTWARD 6NRU7 Jobber Burill Blank High Speed ​​Steel Bright #3 | AE9YJK 6NRU70.213 "1.75 "3.75 "0.213 "#3€3.40
WESTWARD 6NRU8 Jobber Burill Blank High Speed ​​Steel Bright #4 | AE9YJL 6NRU80.209 "1.75 "3.75 "0.209 "#4€3.04
WESTWARD 6NRU9 Jobber Burill Blank High Speed ​​Steel Bright #5 | AE9YJM 6NRU90.205 "1.75 "3.75 "0.205 "#5€1.06
WESTWARD 6NRW2 Jobber Burill Blank High Speed ​​Steel Bright #18 | AE9YKB 6NRW20.169 "1.5 "3.25 "0.169 "#18€0.67
WESTWARD 6NRW3 Jobber Burill Blank High Speed ​​Steel Bright #19 | AE9YKC 6NRW30.166 "1.5 "3.25 "0.166 "#19€0.67
WESTWARD 6NRW5 Jobber Burill Blank High Speed ​​Steel Bright #21 | AE9YKE 6NRW50.159 "1.5 "3.25 "0.159 "#21€0.64
WESTWARD 6NRW7 Jobber Burill Blank High Speed ​​Steel Bright #23 | AE9YKG 6NRW70.154 "1.625 "3.125 "0.154 "#23€0.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6NRW4 Jobber Burill Blank High Speed ​​Steel Bright #20
€0.67 /unitate