Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6PRK4 Jobber Drill Bit Cobalt Straw Bronze L | AF2AUQ

WESTWARD 6PRK4 Jobber Drill Bit Cobalt Straw Bronze L

În stoc
Articol: AF2AUQ Model: 6PRK4
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
€16.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.29 "
Tipul dimensiuniiScrisoare
finalizareaPaie / Bronz
Lungimea flautului2 15 / 16 "
MaterialOțel cobalt
Lungime totală4.25 "
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.0.29 "
MărimeaL

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)0.74
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)0.74
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul punctuluiEchivalent zecimalTipul dimensiuniiDiametrul tijei.MărimeafinalizareaLungimea flautuluiNumăr listăPreț
WESTWARD 5PLY2 Burghiu Cobalt Chihlimbar #1 | AE6BVV 5 PLURI2Punct divizat0.228 "Dimensiunea firului0.228 "#1Chihlimbar2.625 "-€1.78
WESTWARD 5PLY3 Burghiu Jobber Cobalt Amber #2 | AE6BVW 5 PLURI3Punct divizat0.221 "Dimensiunea firului0.221 "#2Chihlimbar2.625 "-€9.55
WESTWARD 5PLY5 Burghiu Jobber Cobalt Amber #4 | AE6BVY 5 PLURI5Punct divizat0.209 "Dimensiunea firului0.209 "#4Chihlimbar2.5 "-€1.40
WESTWARD 5PLY7 Burghiu Jobber Cobalt Amber #6 | AE6BWA 5 PLURI7Punct divizat0.204 "Dimensiunea firului0.204 "#6Chihlimbar2.5 "-€1.40
WESTWARD 5PLY8 Burghiu Jobber Cobalt Amber #7 | AE6BWB 5 PLURI8Punct divizat0.201 "Dimensiunea firului0.201 "#7Chihlimbar2.437 "-€7.67
WESTWARD 5PLY9 Burghiu Jobber Cobalt Amber #8 | AE6BWC 5 PLURI9Punct divizat0.199 "Dimensiunea firului0.199 "#8Chihlimbar2.437 "-€30.42
WESTWARD 5PLZ1 Burghiu Jobber Cobalt Amber #10 | AE6BWE 5PLZ1Punct divizat0.193 "Dimensiunea firului0.193 "#10Chihlimbar2 5 / 16 "-€7.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6PRK4 Jobber Drill Bit Cobalt Straw Bronze L
€16.07 /unitate