Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6PRW8 Burghiu parabolic pentru burghiu tainic din otel de mare viteza S | AF2AYG

WESTWARD 6PRW8 Burghiu parabolic Jobber din oțel de mare viteză S

În stoc
Articol: AF2AYG Model: 6PRW8

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€3.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghi parabolic Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.348 "
Tipul dimensiuniiScrisoare
finalizareaAcoperit cu TiN
Lungimea flautului3.5 "
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală4.875 "
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.0.348 "
MărimeaS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
WESTWARD 6PRV1 Burghiu parabolic pentru găuritor din oțel de mare viteză tablă A | AF2AXN 6PRV10.234 "Scrisoare2.625 "3.875 "0.234 "A€1.49
Burghiu parabolic WESTWARD 6PRV2 pentru burghiu de mare viteza din otel B | AF2AXP 6PRV20.238 "Scrisoare2.75 "4"0.238 "B€6.76
WESTWARD 6PRV3 Burghiu parabolic pentru găuritor, tablă de oțel de mare viteză C | AF2AXQ 6PRV30.242 "Scrisoare2.75 "4"0.242 "C€1.67
WESTWARD 6PRV4 Burghiu parabolic pentru găuritor, tablă de oțel de mare viteză D | AF2AXR 6PRV40.246 "Scrisoare2.75 "4"0.246 "D€1.67
WESTWARD 6PRV6 Burghiu parabolic pentru burghiu tainic din oțel de mare viteză G | AF2AXU 6PRV60.261 "Scrisoare2.875 "4.125 "0.261 "G€1.88
WESTWARD 6PRV7 Burghiu parabolic pentru găurit de găurit din oțel de mare viteză H | AF2AXV 6PRV70.266 "Scrisoare2.875 "4.125 "0.266 "H€2.09
WESTWARD 6PRV8 Burghiu parabolic pentru foraj de găurit din oțel de mare viteză I | AF2AXW 6PRV80.272 "Scrisoare2.875 "4.125 "0.272 "I€6.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6PRW8 Burghiu parabolic Jobber din oțel de mare viteză S
€3.52 /unitate