Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6PTC7 Set de burghie pentru lungime Jobber 29 buc | AF2BAK

WESTWARD 6PTC7 Set de burghie pentru lungimea jobber 29 buc

În stoc
Element: AF2BAK Model: 6PTC7
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
€397.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de burghie Jobber
Tipul dimensiuniiFracțional (inch)
Punct de foraj135 grade
finalizareaPaie și bronz
CalitateScop general
Număr listăNelistate
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați29
Tipul punctuluiPunct divizat
Tip ShankRundă
Mărimi incluse1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3995
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
WESTWARD 6PTC6 Set de burghie pentru lungimea jobber 13 buc | AF2BAJ 6PTC6Oxid negru131/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4,€42.37
WESTWARD 401J92 Set de burghie Jobber, #60 Cea mai mică dimensiune de burghie, cea mai mare dimensiune de burghie | CU9XZN 401J92---€91.39
WESTWARD 401J96 Set de burghie Jobber, cea mai mică dimensiune de burghie de 1/16 inch, cea mai mare dimensiune de burghie de 1/2 inch | CU9XZP 401J96---€288.85
WESTWARD 401J87 Set de burghie Jobber, cea mai mică dimensiune de burghie de 1/16 inch, cea mai mare dimensiune de burghie de 1/4 inch | CU9XZQ 401J87---€37.13
WESTWARD 401J88 Set de burghie Jobber, cea mai mică dimensiune de burghie de 1/16 inch, cea mai mare dimensiune de burghie de 1/4 inch | CU9XZR 401J88---€13.46
WESTWARD 401J90 Set de burghie Jobber, cea mai mică dimensiune de burghie de 1/16 inch, cea mai mare dimensiune de burghie de 3/8 inch | CU9XZT 401J90---€112.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6PTC7 Set de burghie pentru lungimea jobber 29 buc
€397.26 /unitate