Nu este eligibil pentru livrare plată.Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€1,285.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Combinație Cufă de instrumente/Dulap
Dimensiunea rotorului
5 "x 2"
Tip rotor
(2) Fixat cu blocare, (2) pivotant
Materialul roții rotative
Polipropilenă
Culori
Albastru
Configuraţie
Dulap rulant - Banca centrală: (3) 22-7/16" L x 15-5/8" D x 2-15/16" H, (2) 22-7/16" L x 15-5/8" D x 6-1/8" H, piept de sus - Alăturat: (6) 6-5/8" L x 10-3/4" D x 2" H, Bank central: (2) 22- 7/16" L x 10-3/4" A x 2" H, (1) 22-7/16" L x 10-3/4" A x 2-15/16"
Adâncime
18 "
Capacitatea sertarului
80 lb.
Diapozitive cu sertare
Bearing
finalizarea
Strat de praf lucios
Ecartament
Corp: 20, sertare: 18
Mânere
Dulap rulant: (1) laterală tubulară cu prindere confortabilă, partea superioară a pieptului: (2) metal cromat lateral cu prindere confortabilă din plastic
Dulap rulant - Banca centrală: (5) 22-7/16" L x 15-5/8" D x 2-15/16" H, (2) 22-7/16" L x 15-5/8" D x 6-1/8" H, piept de sus - Bank central: (5) 22-7/16" l x 14-7/16" l x 2" H, (1) 22-7/16" l x 14-7/16" D x 2-15/16" H
Dulap rulant - Banca centrală: (5) 22-7/16" L x 15-5/8" D x 2-15/16" H, (2) 22-7/16" L x 15-5/8" D x 6-1/8" H, piept de sus - Alăturat: (6) 6-5/8" L x 10-3/4" D x 2" H, Bank central: (2) 22- 7/16" L x 10-3/4" A x 2" H, (1) 22-7/16" L x 10-3/4" A x 2-15/16"
Dulap rulant - Banca centrală: (4) 38" l x 18-1/2" D x 2-15/16" H, (1) 38" l x 18-1/2" D x 6-1/8" H, (1) 38" l x 18-1/2" D x 9-1/4" H, piept sus - malul stâng: (6) 22" l x 15-5/8" a x 2-15/ 16" H, malul drept: (4) 12-1/8" W x 15-5/8" D x 2-15/16" H, (1) 12-1/
Dulap rulant - Banc central: 36-13 / 16 "L x 15-5 / 8" D x 4-3 / 4 "H, malul stâng: (5) 22-7 / 16" L x 15-5 / 8 " D x 2-15 / 16 "H, (1) 22-7 / 16" W x 15-5 / 8 "D x 6-1 / 8" H, dreapta: (3) 12-1 / 8 "W x 15-5 / 8 "D x 2-15 / 16" H, (1) 12-1 / 8 "W x 15-5 / 8" D x 12-3 / 4 "H, partea superioară
Dulap rulant - Banc central: 36-13 / 16 "L x 15-5 / 8" D x 4-3 / 4 "H, malul stâng: (5) 22-7 / 16" L x 15-5 / 8 " D x 2-15 / 16 "H, (1) 22-7 / 16" W x 15-5 / 8 "D x 6-1 / 8" H, dreapta: (5) 12-1 / 8 "W x 15-5 / 8 "D x 2-15 / 16" H, (1) 12-1 / 8 "W x 15-5 / 8" D x 6-1 / 8 "H, Top Che
Dulap rulant - Banca centrală: (3) 22-7/16" L x 15-5/8" D x 2-15/16" H, (2) 22-7/16" L x 15-5/8" D x 6-1/8" H, piept de sus - Bank central: 22-7/16" W x 10-3/4" D x 2" H
Dulap rulant - Banca centrală: (3) 22-7/16" L x 15-5/8" D x 2-15/16" H, (2) 22-7/16" L x 15-5/8" D x 6-1/8" H, piept de sus - Bank central: (5) 22-7/16" l x 14-7/16" l x 2" H, (1) 22-7/16" l x 14-7/16" D x 2-15/16" H